ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408537
品番
IB30
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
1560
寸法H(mm)
22
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
110
寸法I(mm)
55
寸法G(mm)
45
寸法A
M30×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応