ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプサポートスプリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408634
品番
SPCS14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,941
販売価格(税別)
¥
8,128
バスケットに入れる
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
寸法A(mm)
14.5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
22〜32
材質
S45CおよびSWP
質量(g)
55
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
適合ボルト径
M12-M14
RoHS指令(10物質対応)
対応