ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
スプリング(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408747
品番
SPG08S
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
BS 970 Gr 316S42
質量(g)
9
寸法A(mm)
9.3
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
0.8
ばね定数(N/mm)
0.24
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応