レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21409885 品番 BNSB12080
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。

材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 質量(g)75 ねじピッチ細目 寸法B(mm)80 寸法AM12×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする