ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21409937
品番
BNSB16200
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質
(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品
ナット1個、ワッシャー1個
質量(g)
280
ねじピッチ
細目
寸法B(mm)
200
寸法A
M16×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応