3200-B 使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学 21410456

使い捨て式防じんマスク 区分DS2

商品レビューを投稿する
内容量1箱(20枚)注文コード21410456品番3200-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。
マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。
上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。
環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。
ベルト取付部分は熱溶着仕様
国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。
バンド長さ調節機能付きです。

用途
粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に
種別使い捨て防じんマスク区分DS2入数(枚)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3国家検定合格番号第TM684号使用限度時間(h)17フィルター4層構造吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2)防護係数(PF)10RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
注意
※サイドバンドタイプになります。
※マスクが頭に密着するように装着して下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書を精読され、使用期間中は大切に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする