昭和商会
昭和商会の マスカー/養生シート・養生ボード
昭和商会の 養生シート/カバー
昭和商会の 養生シート
養生ポリフィルム
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(m)
1.8
長さ(m)
100
注文コード
21410630
品番
16565
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
幅・長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
1枚もので巻いたロールです。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03(実厚:約0.015)
色
半透明
長さ(m)
100
幅(m)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません