ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
レベリングブロックMB型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(kN)
8.3〜20
材質
(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0
注文コード
21410953
品番
MB1-20
参考基準価格(税別)
¥38,070
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防振機能を備えています。
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
M16
寸法K(mm)
35
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
35
寸法N(mm)
112
材質
(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0
質量(kg)
5.3
許容荷重(kN)
8.3〜20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法O
-