ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21411075
品番
BVW20
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
21
材質
SS400、NBR
質量(kg)
0.29
許容荷重(kN)
3.0
適合ねじ
M16、M18、M20
RoHS指令(10物質対応)
対応