ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21411084
品番
BVW30
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
25
材質
SS400、NBR
質量(kg)
0.34
許容荷重(kN)
4.5
適合ねじ
M24、M30
RoHS指令(10物質対応)
対応