ストッパー付ビルトイン防振マウント

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21411355 品番 BBS25D013
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。

用途
コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 質量(g)66 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)20.9 寸法A(mm)25 寸法D(mm)M6 表面処理三価クロメートメッキ 寸法B(mm)31.3 寸法C(mm)24.8 寸法L2(mm)26.1 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N)37〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)26〜 たわみ量T(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
エアコン取り付け用

製品選択に悩んだら、迷わずナベヤに直接相談してください。完璧なアドバイスをくれますので、あとはモノタロウさんで買うだけです。
もっと早くつければよかった〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする