ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振ゴム・パッドその他
防振ブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21411626
品番
SVW30
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
31
寸法H(mm)
21
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
10
寸法t(mm)
4
材質
(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
質量(g)
62
ボルト径
M30
推奨トルク(N・m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応