ロックタイトMC精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21412642 品番 LT100MC
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
寸法A(mm)268 寸法B(mm)316 寸法C(mm)104 寸法D(mm)101 寸法E(mm)89 寸法F(mm)57 寸法G(mm)32 寸法H(mm)28 寸法I(mm)12 寸法J(mm)12 寸法K(mm)54 寸法L(mm)102 寸法M(mm)14 口幅(mm)101 口開き(mm)102 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個) 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)11 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)30

商品説明動画

ナベヤ ロックタイトMC精密マシンバイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする