ロックタイトMC精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)101 注文コード21412667 品番LT100MCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥206,000
この商品は口幅など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)268 寸法B(mm)316 寸法C(mm)104 寸法D(mm)101 寸法E(mm)89 寸法F(mm)57 寸法G(mm)32 寸法H(mm)28 寸法I(mm)12 寸法J(mm)12 寸法K(mm)54 寸法L(mm)102 寸法M(mm)14 口幅(mm)101 口開き(mm)102 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個) 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)11 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)30

商品説明動画

ナベヤ ロックタイトMC精密マシンバイス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21412667 LT100MCG 21412642 LT100MC ロックタイトMC精密マシンバイス ナベヤ ロックタイトMC精密マシンバイス ナベヤ 1個 189,800 税込208,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする