ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21412886
品番
LT5AU75-SJG8
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
8.5
寸法M(mm)
17
質量(kg)
0.3
山数
3山
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
LT5AU-75(F、FM)