ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21412938
品番
LT5AU100-SJ20
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
8.5
寸法M(mm)
17
寸法N(mm)
13
寸法O(mm)
38
質量(kg)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
LT5AU-100(M、FM)