POSH Faith
POSH Faithの ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
POSH Faithの バイク用ワッシャー
POSH Faithの バイク用平ワッシャー(金属)
ビレットワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21413877
品番
004286-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
色
BLUE
内径(Φmm)
6,2
外径(Φmm)
17,5
ねじの呼び
M6