アルミツーリング荷掛けフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21414656 品番 004136-12
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×40mmステンレスキャップボルト付属。

用途ツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。 シャンパンゴールド サイズロング ねじ径M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21414629
2024-05-16
用途:
オートバイのタンデムシート下部に荷掛けフックが欲しかったため。
その他業種

昔のオートバイは必ず荷掛けフックがタンデムシートの両端に標準装備されていたが最近のオートバイには付いていないことが殆どです。

付けてみての感想ですが、色合いが気に入りカスタマイズされた感が出て良かったです。

改善点はバイクにもよりますが、ねじ穴が深い箇所にある場合があります。そのためロングタイプのフックがあるとなお良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする