富士
富士の 一般・作業マスク
富士の 汎用マスク
富士の プリーツ型 汎用マスク
LAYER STYLE MASK Black
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
21415846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
不織布タイプの3D形状のマスクです。ブラックカラーで新登場。内側はやわらかな無着色の白色不織布を使用。JIS規格一般用マスク適合
形状
立体型
色
ブラック
サイズ
ふつう
入数(枚)
30
構造
3層
対象
かぜ・花粉・ウイルス
ひもタイプ
耳かけ