ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
ユニレバーアクションバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416124
品番
UTS100-4
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
寸法A(mm)
313
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
108
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
391.5-504.85
寸法G(mm)
140
寸法H(mm)
94
寸法I(mm)
74.5
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
36
寸法O(mm)
41.25
口幅(mm)
106
口開き(mm)
113
質量(kg)
9.2
口深(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
3.5