呼吸のしやすさを考えたマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード21416458 品番C00988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

呼吸がしやすい通気性の良い特殊不織布フィルタを使用している不織布マスクです。
特殊不織布フィルタは通気性と高い捕集効率を兼ね備えています。
1枚ずつ個包装で衛生的に持ち運べます。
花粉やウイルス飛沫や大掃除にも。
夏の暑い時期にもオススメ

用途花粉・ウイルス飛まつ・PM2.5防止 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン ベージュ 枚数30枚 寸法(cm)約17.5×9 生産国日本 梱包内容個包装
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※眼鏡が曇る場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いで気分が悪くなった場合には、使用を中止してください。
※息苦しさを感じた場合はただちに使用を中止してください。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
※衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※思わぬ事故を防ぐため睡眠時のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする