曜日別特売
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476

C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476
C00988 呼吸のしやすさを考えたマスク LEC(レック) 21416476

呼吸のしやすさを考えたマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード21416476品番C00988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

呼吸がしやすい通気性の良い特殊不織布フィルタを使用している不織布マスクです。
特殊不織布フィルタは通気性と高い捕集効率を兼ね備えています。
1枚ずつ個包装で衛生的に持ち運べます。
花粉やウイルス飛沫や大掃除にも。
夏の暑い時期にもオススメ

用途
花粉・ウイルス飛まつ・PM2.5防止
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタンホワイト枚数30枚寸法(cm)約17.5×9生産国日本梱包内容個包装
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※眼鏡が曇る場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いで気分が悪くなった場合には、使用を中止してください。
※息苦しさを感じた場合はただちに使用を中止してください。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
※衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※思わぬ事故を防ぐため睡眠時のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする