ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
工作用定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417192
品番
KT1
参考基準価格(税別)
¥695,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
寸法(A×B×C)(mm)
900×900×125
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
305
寸法H(mm)
290
寸法I(mm)
0.052
材質
FC250
質量(kg)
334
溝数
2
構造
リブ構造品
許容荷重(kN)
31.5
仕上
機械仕上
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません