レール型定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21417296 品番 DK2500
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。
複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。
治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。
設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。
基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。

寸法A(mm)2500 寸法B(mm)200 寸法C(mm)120 寸法D(mm)230 寸法E(mm)35 寸法F(mm)32 寸法G(mm)28 寸法H(mm)65 寸法I(mm)180 寸法J(mm)50 寸法K(mm)480 寸法L(mm)25 寸法M(mm)100 寸法N(mm)12-Φ18キリ 寸法O(mm)12-M16×2 材質FC250 構造リブ構造品 仕上機械仕上 許容荷重200kN/m 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする