ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
テストワーク取付ブロック
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417314
品番
TMT2030B
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
長穴を設けてあり、あらゆるワークの取付けがスムーズに出来ます。
振動テスト定盤とペアでご利用頂くと便利です。
寸法(mm)
200×300×500
穴サイズ(mm)
13
材質
FC250
質量(kg)
43
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
鋳放面
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません