ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
板金用タタキ定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417357
品番
T14
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥350,900
販売価格(税別)
¥
319,000
バスケットに入れる
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
寸法(A×B×C)(mm)
900×600×100
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
0.082
質量(kg)
190
許容荷重(kN)
20
リブ本数
2×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません