ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
板金用タタキ定盤
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417375
品番
T16
参考基準価格(税別)
¥795,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
寸法(A×B×C)(mm)
1000×1000×125
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
0.104
質量(kg)
389
許容荷重(kN)
31.5
リブ本数
2×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません