オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 血圧計
オムロンヘルスケアの 電子血圧計
上腕式血圧計
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4
注文コード
21417508
品番
HCR-7102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
電源・医療機器承認・認証・届出番号
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用カフ(型式HEM-CR24-B)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
電源
ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4
本体質量(g)
約310(電池含まず)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
87×105×153
メモリー機能
1人×60回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AABZX00022000
測定部位
上腕式
適合腕周(cm)
22〜32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器