オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 血圧計
オムロンヘルスケアの 電子血圧計
上腕式血圧計
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)
注文コード
21417517
品番
HEM-7313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電源・医療機器承認・認証・届出番号
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
幅(mm)
183
高さ(mm)
99
奥行(mm)
230
電源
単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)
約640(電池含まず)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AABZX00103A03
測定部位
上腕式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器