ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
製缶用蜂ノ巣定盤
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417524
品番
H6
参考基準価格(税別)
¥2,340,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
寸法A(mm)
2400
寸法B(mm)
1200
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
66
寸法H(mm)
204
寸法I(mm)
88.5
寸法J(mm)
171
寸法K(mm)
168
寸法L(mm)
288
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
0.240
平面度(mm)
0.240
寸法(mm)
2400×1200×200
質量(kg)
1575
許容荷重(kN)
50
穴数
84
リブ本数
3×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません