ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
製缶用蜂ノ巣定盤
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417533
品番
H7
参考基準価格(税別)
¥3,560,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
寸法A(mm)
3000
寸法B(mm)
1500
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
93.75
寸法H(mm)
187.5
寸法I(mm)
93.75
寸法J(mm)
187.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
0.296
平面度(mm)
0.296
寸法(mm)
3000×1500×250
質量(kg)
2554
許容荷重(kN)
75
穴数
128
リブ本数
3×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません