HEM-6231T2-JE 手首式血圧計 オムロンヘルスケア 21417535

手首式血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード21417535品番HEM-6231T2-JE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内表示方式デジタル表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方加圧方式ポンプによる自動加圧方式減圧方式自動急速排気方式電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)メモリー機能最大90件医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首式無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm防水保護等級IP22適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする