※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP02530M 箱型定盤 ナベヤ 21417567 CP02530M 箱型定盤 ナベヤ 21417567

箱型定盤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上機械仕上 注文コード21417567 品番CP02530M
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕上など80種類から選べます 他の種類を見る

六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。

寸法(A×B×C)(mm)300×250×50 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法F(mm)8 寸法G(mm)- 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 材質FC250 質量(kg)9 構造リブ構造品 許容荷重(kN)0.5 仕上機械仕上 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 リブ本数1×1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21417542
2025-05-14
用途:
機械メンテナンス
汽水工業 様 (建設業・工事業)

使い勝手が、非常に良く、大きさも仕事にマッチしてます。

対象商品:
21417558
2023-06-07
用途:
ケガキ作業
教育・研究機関

ミツトヨのデジタルハイトゲージを使って、全面の平面度を計測してみましたが、+1/100mm以内でした。以前使っていた、金属平板300×200×15mmでは3/100程度ありましたので優秀と思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
21417542
2021-03-19
用途:
スクータークランクシャフト芯出し時

2st単気筒クランクシャフトの芯出しに使ってます。手頃な価格で、同社のVブロック2個とモノタロウのダイアルゲージマグネットスタンド2個が丁度載せられる大きさで大変重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
21417594
2021-04-14
用途:
部材の水平確認
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

箱型定盤は重量的にも使い勝手が丁度良いので、水平確認やガタの調整等に使用してます。

対象商品:
21417542
2020-07-10
用途:
部品加工の際のけがき作業時
その他業種

格安の保管ケースがあるとよいのですが
目的にあわせた大きさは非常に良い

対象商品:
21417542
2019-08-31
用途:
ハイトゲージのカサ増し
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

300mmのハイトゲージでケガキ線を入れる際にあと20mm足りない・・・

そこで50mmカサ上げで使用。便利

対象商品:
21417585
2018-09-25
用途:
模型製作時の水平を確かめる。
佐藤輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

形も良好で非常に安定していて平面が正確に保たれている器材です。

対象商品:
21417585
2018-01-13
用途:
分解整備
自動車・二輪車・自転車関連業

精密な作業に使っており精度も良く満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする