体重体組成計 カラダスキャン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21417815 品番 HBF-236-JDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
骨格筋率がわかる
骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。
筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。
このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。
つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。
測定結果が見やすい、大きな文字表示
測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。
前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。
乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識
過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。
6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
1台で4人までメモリ登録が可能。
ご家族で使うことができます。
コンパクトで収納しやすい薄型設計。
収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。
お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。

付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) ダークブルー 外形寸法(mm)幅約285×奥行き約280×厚さ約28 電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます] 本体質量(kg)約1.6(電池含む) 登録人数4人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする