体重体組成計 カラダスキャン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21417840 品番 HBF-235-JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
乗るだけ測定開始!ステップON
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。簡単にすばやく体組成を測定できます。
自動認識機能でユーザーを自動で認識
過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
1台で4人までメモリ登録が可能。
ご家族で使うことができます。
コンパクトで収納しやすいA4サイズ。
収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
洗面所やリビングなど、設置するお部屋のトーンに合わせて選べます。

付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) ブルー 外形寸法(mm)幅約285×奥行き約210×厚さ約28 電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます] 本体質量(kg)約1.3(電池含む) 登録人数4人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする