- 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417894 - 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417894 - 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417894 - 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417894 - 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 21417894

内張りはがし 樹脂製

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21417894 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。

用途
内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
内張り全般やピラー付近など
材質PC 質量(g)39 先端サイズ53 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×80×53 名称プルタイプ中サイズ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21417885
2025-08-24
用途:
スクーターのカウル剥がし
サービス業

他のメーカーと同じようなものより半額程度なので、とてもお買い得。
車の内張り剥がしとスクーターのカウル外しに使用。
固さと厚さのバランスが良く使いやすい。

2025-08-05
用途:
車以外のイス張りや内装剥がしに
有限会社安藤家具店 様

硬さ、薄さ、角度がちょうどよい。
欠けたり割れたりする消耗品的な所が
あるのでもっと安価だと嬉しい。
他メーカー品と比べて耐久性も問題ない。

2025-05-15
用途:
内装の内張り剥がしに使用

この道具があるとないとでは大違い、作業がはかどりました。

対象商品:
21417885
2025-05-06
用途:
車内内張剥がし
オフイス橘田 様 (サービス業)

Aピラーの剥がしに丁度良い大きさです。反対側はプラスチック鋲外しに良いようです。

対象商品:
21417928
2025-02-18
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

大手有名メーカー品と比べても硬さや耐久性に遜色なく、コスパいいと思います。

対象商品:
21417885
2023-12-14
用途:
趣味で車作業する時
建設業・工事業

今まで、他の安い5本セットを使っていたが、やはり、材質が悪いのかすぐ欠けたり、力が上手く入らなかったりしたので、モノタロウブランドのものを単品で1個購入してみた。まだ使ってないが持った感じが全然違って丈夫そうだし力も入りそうな感じで良い。

対象商品:
21417885
2024-12-07
用途:
車のモールラインの外し
サービス業

よく通販に売られてるようなペラペラで、一度使ったらお終いの商品ではなく、強固で、人間に例えると質実剛健。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする