箱型定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21418477 品番 CP12012-SA
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。

寸法A(mm)1220 寸法B(mm)1220 寸法C(mm)800 寸法D(mm)150 寸法E(mm)200 寸法F(mm)50〜100 寸法G(mm)590 寸法H(mm)78 寸法I(mm)150 材質圧延鋼材 質量(kg)121 構造溶接構造品 適合品番(定盤)CP12012、(フットジャッキNo.)FJ16100 定盤寸法(mm)1200×1200 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター6本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする