CP06090-SAC 箱型定盤用アングル台 ナベヤ 21418513

CP06090-SAC 箱型定盤用アングル台 ナベヤ 21418513 CP06090-SAC 箱型定盤用アングル台 ナベヤ 21418513

箱型定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)910 適合品番(定盤)CP06090、(フットジャッキNo.)FJ16100 注文コード21418513 品番CP06090-SAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は寸法A・適合品番など22種類から選べます 他の種類を見る

箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。

寸法A(mm)910 寸法B(mm)610 寸法C(mm)800 寸法D(mm)150 寸法E(mm)150 寸法F(mm)45〜120 寸法G(mm)630 寸法H(mm)63 寸法I(mm)140 寸法J(mm)243 材質圧延鋼材 質量(kg)77 構造溶接構造品 適合品番(定盤)CP06090、(フットジャッキNo.)FJ16100 定盤寸法(mm)900×600 塗装鋼材全面 アジャスター4本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする