ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
JIS型定盤移動アングル台付
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21418574
品番
SAO755
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法A(mm)
765
寸法B(mm)
515
寸法C(mm)
800
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
190
寸法F(mm)
392
寸法G(mm)
65
寸法H(mm)
315
平面度(μm)
22(JIS2級)
材質
圧延鋼材
質量(kg)
196
構造
溶接構造品
許容荷重(kN)
3.15
定盤寸法(mm)
750×500×165
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません