ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
JIS型定盤移動アングル台付
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21418583
品番
SAO1070
参考基準価格(税別)
¥1,250,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法A(mm)
1015
寸法B(mm)
763
寸法C(mm)
800
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
234
寸法F(mm)
283
寸法G(mm)
75
寸法H(mm)
196
平面度(μm)
26(JIS2級)
材質
圧延鋼材
質量(kg)
448
構造
溶接構造品
許容荷重(kN)
5
定盤寸法(mm)
1000×750×225
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません