CB-210P RD 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 21418716 CB-210P RD 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 21418716 CB-210P RD 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 21418716 CB-210P RD 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 21418716 CB-210P RD 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 21418716

双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品巾着ケース(ポーチバック)、専用ストラップ、レンズクロス 注文コード21418716 品番CB-210P RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。

倍率(倍)10 付属品巾着ケース(ポーチバック)、専用ストラップ、レンズクロス 仕様レンズコーティング:マゼンタコート レッド 質量(g)約140 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)2.1 至近距離(m)2 実視界(°)6

商品説明動画

10倍コンパクト双眼鏡 CB210P 4+1カラ− 新発売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする