曜日別特売
JP04063-1 JIS型精密検査用定盤 ナベヤ 21418802

JP04063-1 JIS型精密検査用定盤 ナベヤ 21418802
JP04063-1 JIS型精密検査用定盤 ナベヤ 21418802

JIS型精密検査用定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法(A×B×C)(mm)630×400×150
寸法D(mm)160
寸法G(mm)20
平面度(μm)10
10
5
20
4
4.5
5.5
6
6.5
7
8
9.5
10.5
11.5
9
11
12
13
14
16
19
21
23
17
22
24
26
28
33
38
42
46
内容量1個注文コード21418802品番JP04063-1
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。

寸法(A×B×C)(mm)630×400×150寸法D(mm)160寸法E(mm)17寸法F(mm)17寸法G(mm)20寸法H(mm)50平面度(μm)10付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250質量(kg)110構造リブ構造品許容荷重(kN)3.15仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面調整ねじSSB-M12×50B(5本)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする