JIS型精密検査用定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21418915 品番 JP10016-1
参考基準価格(税別)¥2,450,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。

寸法(A×B×C)(mm)1600×1000×270 寸法D(mm)290 寸法E(mm)30 寸法F(mm)25 寸法G(mm)35 寸法H(mm)75 平面度(μm)16 付属品調整ねじ(大型定盤は除く) 材質FC250 質量(kg)1390 構造リブ構造品 許容荷重(kN)20 仕上きさげ仕上 熱処理焼鈍 塗装側面 調整ねじSSB-M20×50B(5本) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする