GP02020-1 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419518

GP02020-1 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419518
GP02020-1 グラナイト精密石定盤 ナベヤ 21419518

グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21419518品番GP02020-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)200×200×75寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)-平面度(μm)7材質みかげ石質量(kg)9構造無垢材切断品許容荷重(kN)0.8仕上ラップ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする