ナベヤ
ナベヤの 定盤・ゲージ・ケガキ
ナベヤの 定盤
ナベヤの 定盤その他関連用品
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21419527
品番
GP02525-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
250×250×75
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
平面度(μm)
7
材質
みかげ石
質量(kg)
14
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
0.8
仕上
ラップ仕上