ナベヤ
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21419536
品番
GP03030-1
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
300×300×75
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
平面度(μm)
8
材質
みかげ石
質量(kg)
18
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
0.8
仕上
ラップ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応