ナベヤ
グラナイト精密石定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21419554
品番
GP04560-1
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
寸法(A×B×C)(mm)
600×450×100
寸法D(mm)
315
寸法E(mm)
420
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
30
平面度(μm)
10
材質
みかげ石
質量(kg)
72
構造
無垢材切断品
許容荷重(kN)
2
仕上
ラップ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません