グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21419597 品番GP06090-1
参考基準価格(税別)¥347,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)900×600×125 寸法D(mm)420 寸法E(mm)630 寸法F(mm)10 寸法G(mm)30 平面度(μm)12 材質みかげ石 質量(kg)180 構造無垢材切断品 許容荷重(kN)2.5 仕上ラップ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする