グラナイト精密石定盤

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21419676 品番GP03030-0
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

寸法(A×B×C)(mm)300×300×75 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法F(mm)- 寸法G(mm)- 平面度(μm)4 材質みかげ石 質量(kg)18 構造無垢材切断品 許容荷重(kN)0.8 仕上ラップ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする