N95マスク 柳葉型 折りたたみ式 個包装 米国NIOSH承認

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 21419714 品番 JN017
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

三面構造柳葉型により広いフィルター面積を確保し、口元を圧迫しにくく長時間使用時も快適性持続。
エッジが顔にフィットし密閉性が高く快適な装着感。
ループ式ヘッドストラップで快適フィットし、使用しない時は首から下げやすく便利です。
ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止します。

用途溶接、研磨作業など 仕様柳葉型折たたみ式、、使い捨てタイプ、バルブ無し、個包装 材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PE、頭掛け紐:ゴム ホワイト 材質(本体)本体:メルトブロー 規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-8420) 入数1箱20枚 ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする